SIEMENS - DELTA i-system Auslassplatte, aluminiummetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1251
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869234359
Sonepar Artikelnummer
120121381
Hersteller Artikelnummer
5TG1251
Hersteller Typ
5TG1251
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1251
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.073 kg
- Größe: 55x55mm
- Materialien: Hochwertiges Aluminium und verschiedene Design-Oberflächen
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Designs: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Stilsicherheit
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Aktuelle Farben und Materialien für eine moderne Raumgestaltung
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität
DELTA i-system aluminiummetallic Auslassplatte 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


