SIEMENS - DELTA i-system Auslassplatte, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2596
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869045337
Sonepar Artikelnummer
120121876
Hersteller Artikelnummer
5TG2596
Hersteller Typ
5TG2596
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2596
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.067 kg
- Maße: 55x55 mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar in verschiedenen Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Optionale Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächenoptionen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Ästhetik jedes Raumes
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer
- Vielfältige Farb- und Materialoptionen passen sich an unterschiedliche Designkonzepte an
- Einfacher Einbau dank durchdachter Konstruktionsmerkmale
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
DELTA i-system elektroweiß Auslassplatte 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


