SIEMENS - DELTA i-system Blind-Abdeckplatte, softschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25580SB
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583747
Sonepar Artikelnummer
121111358
Hersteller Artikelnummer
5TG25580SB
Hersteller Typ
5TG2558-0SB
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25580SB
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.052 kg
- Abmessungen: 55x55mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielseitige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben für individuelle Raumgestaltung
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien für anhaltende Nutzung
- Stilistische Vielfalt, die die Ästhetik des Raumes verbessert
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für persönliche Raumgestaltung
- Funktionalität in Kombination mit modernem Design
- Umfangreiche Auswahl an Zubehör für Multimedia und Kommunikation
Delta i-system softschwarz Blindplatte 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


