SIEMENS - DELTA i-system Dichtungssatz IP44 für Schalter- und Tasterwippen für Seriensc.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG4324
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Standardartikel
EAN
4001869267708
Sonepar Artikelnummer
120111984
Hersteller Artikelnummer
5TG4324
Hersteller Typ
5TG4324
Hersteller Artikel Nr.:
5TG4324
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39211100
Gewicht:
0.016 kg
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung.
- 3 mm Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion.
- Vielfältige Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld.
- Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation.
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt zur Unterstreichung der Ästhetik eines jeden Raumes.
- Hochwertigkeit und Langlebigkeit garantiert durch hohe Kompetenz in der Herstellung.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch eine umfangreiche Produktpalette.
Delta i-system Dichtungssatz IP44 für Wippe (1 Satz=4 Einzeldichtungen)
DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens, bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und garantieren Hochwertigkeit und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


