SIEMENS - DELTA i-system Doppel-Potentialausgleichsdose, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2564
Verwendung - Potentialausgleich-Steckdose
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869045061
Sonepar Artikelnummer
120121835
Hersteller Artikelnummer
5TG2564
Hersteller Typ
5TG2564
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2564
Verwendung:
Potentialausgleich-Steckdose
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.111 kg
- Format: 55x55mm
- Materialien: Hochwertige Auswahl aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Vielfältige und aktuelle Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Multimedia-Kommunikation: Weitere Oberflächen erhältlich
- Hochwertige und langlebige Designteile für zuverlässige Funktion.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur ästhetischen Aufwertung jedes Raumes.
- Vielfältige Auswahl an Oberflächen und Farben, die aktuelle Trends widerspiegeln.
- Ermöglicht kreative Raumgestaltung durch spezielle Ausführungen.
- Kompatibel mit verschiedenen Multimediakonzepten für moderne Anwendungen.
Delta i-system titanweiß Doppel-Potential-Ausgleichsdose 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


