SIEMENS - DELTA i-system Ersatz-Fenster für Lichtsignal für Schalter und Taster Set 2x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG4200
Zusammenstellung - sonstige
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869046402
Sonepar Artikelnummer
120121882
Hersteller Artikelnummer
5TG4200
Hersteller Typ
5TG4200
Hersteller Artikel Nr.:
5TG4200
Zusammenstellung:
sonstige
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
0 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
- IP44 Schutzart für erhöhte Sicherheit.
- Bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse.
- Schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung in allen Schalter- und Steckdoseneinsätzen.
- Isolierte Entriegelungshebel für werkzeugloses und berührungssicheres Lösen der Leiter.
- Ästhetisches Design, das gut in jede Umgebung passt.
- Einfache und sichere Installation durch schraubenlose Klemmen.
- Erhöhte Langlebigkeit dank robustem Gehäuse.
- Komfortable Handhabung durch isolierte Entriegelungshebel.
Delta Ersatzfenster für Lichtsignal 2x klar, 2x rot, 2x weiß
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


