SIEMENS - DELTA i-system Hotelcard-Schalter beleuchtet mit Fenster und Schriftfeld, car...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG4822
Ausführung - Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869270647
Sonepar Artikelnummer
120121934
Hersteller Artikelnummer
5TG4822
Hersteller Typ
5TG4822
Hersteller Artikel Nr.:
5TG4822
Ausführung:
Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.131 kg
- Maße: 55x55mm
- Materialien: Hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Designs:
- Wippen mit Beleuchtung
- Beschriftungsfeld
- Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumgestaltung
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Ästhetische Vielfalt, die jeden Raum elegant ergänzt
- Verlässliche Funktionalität auch bei architektonischen Herausforderungen
Delta i-system carbonmetallic HotelCard-Schalter mit Schriftfeld 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


