SIEMENS - DELTA i-system Hotelcard-Schalter beleuchtet mit Fenster und Schriftfeld, sof...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG48200SB
Farbe - schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583808
Sonepar Artikelnummer
121111368
Hersteller Artikelnummer
5TG48200SB
Hersteller Typ
5TG4820-0SB
Hersteller Artikel Nr.:
5TG48200SB
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.135 kg
- Format: 55x55mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Optionen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld, Multimediadurchführungen
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben verfügbar
- Perfekte Integration in die Raumästhetik
Delta I-System Softschwarz HotelCard-Schalter mit Schriftfeld 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


