SIEMENS - DELTA i-system Hotelcard-Schalter beleuchtet mit Fenster und Schriftfeld, tit...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG4820
Ausführung - Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869270623
Sonepar Artikelnummer
120121932
Hersteller Artikelnummer
5TG4820
Hersteller Typ
5TG4820
Hersteller Artikel Nr.:
5TG4820
Ausführung:
Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.131 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbarkeit von speziellen Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Designteile in aktuellen Farben
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Betont die Ästhetik durch stilsichere Formen und Farben
- Zuverlässige Funktion auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Vielfältige Auswahl an Materialien und Ausführungen
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität
Delta i-system titanweiß HotelCard-Schalter mit Schriftfeld 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


