Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA i-system Lautstärkeregler mono, titanweiß, 3W, 27 Ohm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA i-system Lautstärkeregler mono, titanweiß, 3W, 27 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG4815

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869233154

Sonepar Artikelnummer

120121928

Hersteller Artikelnummer

5TG4815

Hersteller Typ

5TG4815

Hersteller Artikel Nr.:

5TG4815

Verwendung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

unten

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

65 mm

Gerätehöhe:

65 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.081 kg

    Delta i-system titanweiß Lautstärkeregler mono, 3 Watt 27 Ohm

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Leistung: 3 Watt
    • Impedanz: 27 Ohm
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff

    Kunden Vorteile:

    • Hochwertige und langlebige Designteile
    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
    • Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen wie beleuchtete Wippen
    • Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie