SIEMENS - DELTA i-system Lichtsignal mit rotem Fenster und Glimmlampe 250V, aluminiumme...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TD2866
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - rot
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869234373
Sonepar Artikelnummer
120121317
Hersteller Artikelnummer
5TD2866
Hersteller Typ
5TD2866
Hersteller Artikel Nr.:
5TD2866
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg
- Abdeckungplatte 55x55mm mit rotem Fenster
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Ausführungen für Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervarianten
- Optionale Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch eine breite Palette an Designs
- Hohe Qualität und Design von Siemens
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen
- Erleichterte Installation durch Kombischraube für verschiedene Schraubentypen
- Optimale Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
Delta i-system, aluminiummetallic Lichtsignal 250V mit Glimmlampe
Die DELTA i-system Produktpalette zeichnet sich durch stilsichere Formen- und Farbvielfalt aus, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


