SIEMENS - DELTA i-system Lichtsignal mit rotem Fenster und Glimmlampe 250V, carbonmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TD2865
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - rot
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869233932
Sonepar Artikelnummer
120121316
Hersteller Artikelnummer
5TD2865
Hersteller Typ
5TD2865
Hersteller Artikel Nr.:
5TD2865
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Carbonmetallic Lichtsignal 250V mit Glimmlampe
- Abdeckungplatte 55x55mm mit rotem Fenster
- Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Varianten: Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter, verschiedene Tastervarianten
- Zusätzliche Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen und Raumtemperaturregelungen
- Umfassende Designmöglichkeiten für jeden Raum
- Hervorragende Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schalter- und Tastervarianten
- Einfache Installation dank Kombischraube
- Qualität und Design in Perfektion von Siemens
Delta i-system
Der DELTA i-system ermöglicht durch seine stilsichere Formen- und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und unterstreicht die Ästhetik eines jeden Raumes.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


