SIEMENS - DELTA i-system Piktogrammbogen für 1-fach Wippe mit Schriftfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1136
Mit ertastbarem Aufdruck - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869243290
Sonepar Artikelnummer
120121336
Hersteller Artikelnummer
5TG1136
Hersteller Typ
5TG1136
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1136
Mit ertastbarem Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben für individuelle Raumgestaltung
- Besondere Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Optionale Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Raumschönheit
- Robustheit und Langlebigkeit, die langanhaltende Nutzung gewährleistet
- Flexibilität durch eine breite Auswahl an Materialien und Designs
- Einfacher Anpassungsprozess für unterschiedliche Wandverhältnisse
- Erweiterungsmöglichkeiten durch spezielle Ausführungen
DELTA i-system Piktogrammbogen für 1-fach Wippe mit Schriftfeld
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


