SIEMENS - DELTA i-system Piktogrammbogen für 2-fach Wippe mit Schriftfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1137
Mit ertastbarem Aufdruck - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869243306
Sonepar Artikelnummer
120121337
Hersteller Artikelnummer
5TG1137
Hersteller Typ
5TG1137
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1137
Mit ertastbarem Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile wie Wippen und Rahmen
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farbvarianten erhältlich
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die jeden Raum ästhetisch aufwerten
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Zuverlässige Funktionalität selbst in schwierigen Installationsumgebungen
- Breite Auswahl an Materialien und Designs für maßgeschneiderte Lösungen
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
Delta Piktogrammbogen für 2-fach Wippe mit Schriftfeld
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


