SIEMENS - DELTA i-system Piktogrammbogen für Wippe mit Schriftfeld Heizung Notschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1138
Mit ertastbarem Aufdruck - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869243313
Sonepar Artikelnummer
120121338
Hersteller Artikelnummer
5TG1138
Hersteller Typ
5TG1138
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1138
Mit ertastbarem Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Hochwertige Materialien: Verfügbar in Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Vielfältige Design-Oberflächen: Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen erhältlich.
- 3-mm-Putzausgleich: Gewährleistet zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Beleuchtung und Beschriftungsfeld: Optionale Funktionen für Wippen verfügbar.
- Gestaltungsmöglichkeiten betonen die Ästhetik jedes Raumes.
- Hochwertige und langlebige Designteile garantieren eine langfristige Nutzung.
- Individuelle Anpassungen ermöglichen personalisierte Raumgestaltung.
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens sorgen für Vertrauen in die Produkte.
Delta I-System Piktogrammbogen Heizung Notschalter
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


