SIEMENS - DELTA i-system Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung, carbonmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC97745CM00
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869555201
Sonepar Artikelnummer
120946445
Hersteller Artikelnummer
5TC97745CM00
Hersteller Typ
5TC9774-5CM00
Hersteller Artikel Nr.:
5TC97745CM00
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
sonstige
Messbereich:
10 .. 50 °C
Sensor extern:
Ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Nein
Differenz verstellbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.279 kg
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen und Zeitschaltungen
- Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
- Erhöhung des Komforts durch präzise Temperaturregelung
- Vielseitige Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz
Delta i-system carbonmetallic Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


