SIEMENS - DELTA i-system Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC97745WH00
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869501451
Sonepar Artikelnummer
120948624
Hersteller Artikelnummer
5TC97745WH00
Hersteller Typ
5TC9774-5WH00
Hersteller Artikel Nr.:
5TC97745WH00
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
weiß
Messbereich:
10 .. 50 °C
Sensor extern:
Ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Nein
Differenz verstellbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.281 kg
- Stilsichere Form und Farbvielfalt
- Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten, einschließlich LED-Beleuchtungen
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen und Zeitschaltungen
- Individuelle Anpassung an die Ästhetik des Raumes
- Erhöhte Funktionalität durch umfangreiche Zusatzfunktionen
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch vielseitige Steuerungsmöglichkeiten
- Qualität und Design in perfekter Kombination von Siemens
DELTA i-system polarweiß Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung
Die DELTA i-system polarweiß Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung bieten durch ihre stilsichere Form und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


