SIEMENS - DELTA i-system Raumtemperaturregler, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC97744MG00
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273355
Sonepar Artikelnummer
121120887
Hersteller Artikelnummer
5TC97744MG00
Hersteller Typ
5TC9774-4MG00
Hersteller Artikel Nr.:
5TC97744MG00
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
Gold
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Nein
Differenz verstellbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.102 kg
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Dimmer für alle gängigen Lasten, einschließlich LED-Beleuchtungen
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen
- Zeitschaltungen
- Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes unterstreichen
- Hochwertige Bauqualität von Siemens
- Umfangreiche Zusatzfunktionen für mehr Komfort und Effizienz
Delta style gold Raumtemperaturregler
Die DELTA style gold Raumtemperaturregler ermöglichen eine stilvolle und individuelle Gestaltung Ihres Wohnraums, während sie gleichzeitig umfassende Steuerungsfunktionen bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


