SIEMENS - DELTA i-system Raumtemperaturregler programmierbar, aluminiummetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC97746AM00
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869555225
Sonepar Artikelnummer
120950159
Hersteller Artikelnummer
5TC97746AM00
Hersteller Typ
5TC9774-6AM00
Hersteller Artikel Nr.:
5TC97746AM00
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
sonstige
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Nein
Differenz verstellbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.113 kg
- Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen
- Zeitschaltungen
- Raumtemperaturregelungen
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Umfangreiche Zusatzfunktionen für maximale Flexibilität
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system aluminiummetallic thermostat programmierbar
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


