SIEMENS - DELTA i-System SCHUKO-Näpfchen ohne Einsatz, carbon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1082
Farbe - sonstige
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869233901
Sonepar Artikelnummer
120122589
Hersteller Artikelnummer
5UH1082
Hersteller Typ
5UH1082
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1082
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Hochwertige Materialien: Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- 3-mm-Putzausgleich: Zuverlässige Funktion auch bei extremen Wandverhältnissen.
- Vielfältige Designs: Wippen und Rahmen in aktuellen Farben.
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik.
- Hochwertige und langlebige Designteile für langfristige Nutzung.
- Elegante Kombination aus Design und Funktionalität.
- Optimal für moderne Multimedia- und Kommunikationslösungen.
Delta i-sys Schuko-Näpfchen carbon o. Einsatz
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


