SIEMENS - DELTA i-system SCHUKO-Näpfchen titanweiß ohne Einsatz u. ohne Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1080
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein
Breite - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869233130
Sonepar Artikelnummer
120122587
Hersteller Artikelnummer
5UH1080
Hersteller Typ
5UH1080
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1080
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.021 kg
- Hochwertige und langlebige DELTA Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Ästhetik jedes Raumes
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
- Flexibilität durch aktuelle Farben und Materialien
- Gewährleistung der Funktionalität trotz herausfordernder Wandverhältnisse
DELTA i-system titanweiß SCHUKO-Näpfchen ohne Einsatz, ohne Krallen
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


