SIEMENS - DELTA i-system SCHUKO-Steckdose m. Klappd./Schriftfeld u. erh. Ber.schutz, ca...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UB1922
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports - 0
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869233888
Sonepar Artikelnummer
120122518
Hersteller Artikelnummer
5UB1922
Hersteller Typ
5UB1922
Hersteller Artikel Nr.:
5UB1922
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.101 kg
- Typ: DELTA i-system carbonmetallic SCHUKO mit Klappdeckel
- Kinderschutz: Ja
- Schriftfeldgröße: 55x55mm
- Stromstärke: 10/16A
- Spannung: 250V
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Design-Oberflächen, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz
- Umfangreiche Produktpalette für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt zur ästhetischen Aufwertung jedes Raumes
- Einfacher Einbau dank Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Erhöhter Berührungsschutz für mehr Sicherheit in Haushalten mit Kindern
Delta i-system carbonmetallic schuko mit klappdeckel, kinderschutz, schriftfeld 55x55mm 10/16A 250V
Die DELTA i-system Steckdose vereint stilvolles Design mit hoher Funktionalität, ideal für individuelle Raumgestaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


