SIEMENS - DELTA i-system SCHUKO-Steckdose, softschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UB15110SB01
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports - 0
Anschlussart - Steckklemme
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869583945
Sonepar Artikelnummer
121111377
Hersteller Artikelnummer
5UB15110SB01
Hersteller Typ
5UB1511-0SB01
Hersteller Artikel Nr.:
5UB15110SB01
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Anzahl der USB-A Ports:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Ja
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.084 kg
- Größe: 55x55mm
- Stromstärke: 10/16A
- Betriebsspannung: 250V
- Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar in verschiedenen Design-Oberflächen
- Spezielle Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstreichen
- Hochwertige Materialien garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Einfache Installation und Flexibilität durch Kombischrauben
- Erhöhte Sicherheit durch spezielle Ausführungen und Schutzfunktionen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system softschwarz SCHUKO 55x55mm 10/16A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


