SIEMENS - DELTA i-system SCHUKO-Steckdose, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UB1511
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports - 0
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869051550
Sonepar Artikelnummer
120111965
Hersteller Artikelnummer
5UB1511
Hersteller Typ
5UB1511
Hersteller Artikel Nr.:
5UB1511
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.078 kg
- Typ: DELTA i-system, Schuko 55x55mm
- Nennstrom: 10/16A
- Nennspannung: 250V
- Design: Vielfältige Oberflächenvarianten erhältlich
- Besonderheiten: Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse
- Zusätzliche Optionen: Erhöhter Berührungsschutz, Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz, Beschriftungsfelder
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Raumästhetik
- Erhöhte Sicherheit durch spezielle Ausführungen mit Berührungsschutz
- Zuverlässige Funktionalität selbst bei schwierigen Wandverhältnissen
- Einfacher Einbau dank Kombischraube für verschiedene Werkzeuge
- Hochwertige Verarbeitung, die Design und Qualität vereint
Delta i-system titanweiß Schuko 55x55mm 10/16A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


