SIEMENS - DELTA i-system Steckdose mit Mittenschutzkontakt u. erh. Berührungsschutz, ti...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UB1350
Ausführung - Schutzkontaktstift
Anzahl der USB-C Ports - 0
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869057613
Sonepar Artikelnummer
120122387
Hersteller Artikelnummer
5UB1350
Hersteller Typ
5UB1350
Hersteller Artikel Nr.:
5UB1350
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.087 kg
- Typ: Steckdose 16A 250V mit Mittenschutzkontakt
- Abdeckung: 55x55mm
- Schraubenarten: Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Verschiedene erhältlich
- Sonderausführungen: Erhöhter Berührungsschutz, Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz, Beschriftungsfelder
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumästhetik.
- Zuverlässige Funktionalität auch bei extremen Wandverhältnissen.
- Vielfältige Design-Oberflächen, die dem persönlichen Stil entsprechen.
- Sicherheit durch speziellen Berührungsschutz und Überspannungsschutz.
- Einfacher Einbau dank universeller Kombischraube.
Delta i-system, titanweiß Steckdose 16A 250V mit Mittenschutzkontakt 2-polig nach CEE7 Abdeckungplatte 55x 55mm
Die DELTA i-system Steckdose bietet durch ihre stilvolle Form und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


