SIEMENS - DELTA i-system Steckdosenabdeckung m. Klappd. u. erh. Ber.schutz,titanweiß,o....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1081
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869233147
Sonepar Artikelnummer
120122588
Hersteller Artikelnummer
5UH1081
Hersteller Typ
5UH1081
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1081
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Maße: 55x55mm
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Beleuchtungsoptionen: Wippen mit Beleuchtung verfügbar
- Spezielle Ausführungen für Multimedia und Kommunikation vorhanden
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes verbessern
- Hochwertige und langlebige Designteile für langfristige Nutzung
- Vielseitige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Individuelle Anpassung durch verschiedene Farb- und Formvarianten
- Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
Delta I-system titanweiß Abdeckplatte mit Klappdeckel, Schriftfeld, Kinderschutz 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


