SIEMENS - DELTA i-system Steckdosenabdeckung mit erh. Berührungsschutz ohne Einsatz,ele...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1211
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869287683
Sonepar Artikelnummer
120122602
Hersteller Artikelnummer
5UH1211
Hersteller Typ
5UH1211
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1211
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Stilvielfältige Formen und Farben für individuelle Gestaltung
- Erhöhter Berührungsschutz für Sicherheit
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes unterstreichen
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an individuelle Bedürfnisse
- Perfekte Integration in die Raumgestaltung durch aktuelle Farben
- Funktionalität und Design vereint in einem Produkt
Delta I-System, SteckdosenAbdeckung Ohne Einsatz Mit Erhöhtem Berührungsschutz Elektroweiß 55x 55mm
Die DELTA i-system SteckdosenAbdeckung bietet eine stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten und erhöhten Berührungsschutz für Ihre Räume.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


