SIEMENS - DELTA i-system Steckdosenabdeckung mit Klappdeckel ohne Einsatz, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1205
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869318837
Sonepar Artikelnummer
120186573
Hersteller Artikelnummer
5UH1205
Hersteller Typ
5UH1205
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1205
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
- Dimension: 55x55mm
- Material: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktionalität: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld und weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Hochwertige und langlebige Qualität der Designteile
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur perfekten Raumgestaltung
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system elektroweiß Abdeckplatte SCHUKO mit Klappdeckel 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


