SIEMENS - DELTA i-system Steckdosenabdeckung mit Klappdeckel ohne Einsatz, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1204
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869318820
Sonepar Artikelnummer
120186574
Hersteller Artikelnummer
5UH1204
Hersteller Typ
5UH1204
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1204
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Maße: 55x55mm
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Ästhetik
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Perfekte Integration in moderne Wohnräume
- Optionen für Multimedia und Kommunikation
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system titanweiß Abdeckplatte SCHUKO mit Klappdeckel 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


