SIEMENS - DELTA i-system Steckdosenabdeckung ohne Einsatz, aluminiummetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1202
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869287775
Sonepar Artikelnummer
120122599
Hersteller Artikelnummer
5UH1202
Hersteller Typ
5UH1202
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1202
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Maß: 55 x 55 mm
- Material: Aluminiummetallic
- Berührungsschutz: Erhöhter Berührungsschutz
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Verfügbar in Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Hochwertige und langlebige Materialien garantieren eine langfristige Nutzung.
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für die Raumästhetik.
- Verfügbarkeit von speziellen Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld.
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität.
Delta i-system, SteckdosenAbdeckung ohne Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz aluminiummetallic 55x 55mm
Die DELTA i-system Steckdosenabdeckung bietet sichere und stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum durch ihre hochwertigen Materialien und das elegante Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


