SIEMENS - DELTA i-system Steckdosenabdeckung ohne Einsatz, carbonmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1203
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869287782
Sonepar Artikelnummer
120122600
Hersteller Artikelnummer
5UH1203
Hersteller Typ
5UH1203
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1203
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Größe: 55x 55mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Erhöhter Berührungsschutz
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertige und langlebige Materialien für eine lange Nutzungsdauer
- Verbesserte Sicherheit durch erhöhten Berührungsschutz
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für Multimedia und Kommunikation
DELTA i-system, SteckdosenAbdeckung ohne Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz carbonmetallic 55x 55mm
Die DELTA i-system SteckdosenAbdeckung bietet stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten und eine zuverlässige Funktionalität für verschiedene Raumkonzepte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


