SIEMENS - DELTA i-system Steckdosenabdeckung ohne Einsatz, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1046
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869052380
Sonepar Artikelnummer
120122573
Hersteller Artikelnummer
5UH1046
Hersteller Typ
5UH1046
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1046
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Abmessung: 55x55mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumaesthetik
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben verfügbar
- Optimale Lösungen für Multimedia und Kommunikation
Delta i-system, elektroweiß Abdeckungplatte 55x 55mm für Schuko-Steckdose
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


