SIEMENS - DELTA i-system Wippe 2-fach m. Schriftfeld u. Fenster für Serienschalter,alum...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6253
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869233765
Sonepar Artikelnummer
120122076
Hersteller Artikelnummer
5TG6253
Hersteller Typ
5TG6253
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6253
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
- Größe: 55x55mm
- Material: Aluminium, hochwertige Design-Oberflächen
- Funktionalität: 2-fach Wippe mit Schriftfeld und Fenster
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Langfristige Haltbarkeit und hohe Qualität der Materialien
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung
- Reliability auch bei anspruchsvollen baulichen Gegebenheiten
- Moderne und ansprechende Designs, die aktuelle Farbtrends berücksichtigen
- Erweiterte Funktionalität durch individuelle Anpassungsoptionen
Delta i-system aluminiummetallic Wippe 2-fach mit Schriftfeld und Fenster 55x55mm für Doppeltaster
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


