SIEMENS - DELTA i-system Wippe 2-fach mit Fenster für Serienschalter, aluminiummetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6244
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869233741
Sonepar Artikelnummer
120122069
Hersteller Artikelnummer
5TG6244
Hersteller Typ
5TG6244
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6244
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff in aktuellen Farben
- 3-mm-Putzausgleich: Gewährleistet zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Vielzahl an Design-Oberflächen, die individuelle Gestaltungsoptionen ermöglichen
- Hochwertige und langlebige Wippen und Rahmen für langanhaltende Nutzung
- Stilsichere Formen und Farbvielfalt, die die Ästhetik jedes Raumes unterstreichen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta I-system aluminiummetallic Wippe 2-fach mit Fenster 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


