SIEMENS - DELTA i-system Wippe 2-fach mit Jalousiesymbolen Auf/Ab, soft schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62140SB00
Farbe - schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869583914
Sonepar Artikelnummer
121064178
Hersteller Artikelnummer
5TG62140SB00
Hersteller Typ
5TG6214-0SB00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62140SB00
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Abmessungen: 55x55mm
- Materialoptionen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien für zuverlässige Funktionalität
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben für individuelle Gestaltung
- Stilsichere Formen, die die Ästhetik jedes Raumes unterstützen
- Ideal für moderne Raumgestaltung und Multimedia Anwendungen
Delta i-system softschwarz Wippe 2-fach Symbol Auf/Ab 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


