SIEMENS - DELTA i-system Wippe 2-fach mit Jalousiesymbolen Auf/Ab, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6214
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869233031
Sonepar Artikelnummer
120122051
Hersteller Artikelnummer
5TG6214
Hersteller Typ
5TG6214
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6214
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verschiedene Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen wie beleuchtete Wippen
- Optionale Beschriftungsfelder für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raästhetik
- Hochwertige Verarbeitung gewährleistet Langlebigkeit
- Flexible Anpassung an unterschiedliche Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Optionen für jeden Einrichtungsstil
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität
DELTA i-system titanweiß Wippe 2-fach Symbol Auf/Ab 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


