SIEMENS - DELTA i-system Wippe 2-fach mit Schriftfeld und Fenster für Serienschalter,ca...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6233
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869233611
Sonepar Artikelnummer
120122064
Hersteller Artikelnummer
5TG6233
Hersteller Typ
5TG6233
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6233
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Größe: 55x55mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Hochwertige und langlebige Produkte für dauerhafte Nutzung
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raästhetik
- Vielfältige Designs, die sich an verschiedene Einrichtungsstile anpassen lassen
- Erweiterte Funktionen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
Delta i-system carbonmetallic Wippe 2-fach mit Schriftfeld und Fenster 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


