SIEMENS - DELTA i-system Wippe 2-fach neutral für Serienschalter, carbonmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6225
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869233581
Sonepar Artikelnummer
120111937
Hersteller Artikelnummer
5TG6225
Hersteller Typ
5TG6225
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6225
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Größe: 55x55mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetische Aufwertung der Raumgestaltung
- Robustheit und Langlebigkeit garantieren eine dauerhafte Nutzung
- Aktuelle Farben passend zu modernen Einrichtungstrends
- Vielfältige Optionen für Multimedia und Kommunikation
Delta i-system carbonmetallic Wippe 2-fach neutral 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


