SIEMENS - DELTA i-system Wippe 2-fach neutral für Serienschalter, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6275
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869308487
Sonepar Artikelnummer
120122088
Hersteller Artikelnummer
5TG6275
Hersteller Typ
5TG6275
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6275
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Betriebsart: Wippe 2-fach neutral
- Abmessungen: 55x55mm
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbar in verschiedenen Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Optionale Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Hohe Ästhetik und stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertige und langlebige Materialien
- Zuverlässige Funktionalität bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Farboptionen für individuelle Raumgestaltung
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta I-system elektroweiß Wippe 2-fach neutral 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


