SIEMENS - DELTA i-system Wippe 2-fach neutral für Serienschalter, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6205
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869232997
Sonepar Artikelnummer
120111931
Hersteller Artikelnummer
5TG6205
Hersteller Typ
5TG6205
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6205
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Maß: 55x55mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion auch bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Stil und Ästhetik für jede Raumgestaltung
- Hochwertig und langlebig für langfristige Nutzung
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Ansprüche
- Aktuelle Farben und Designs für moderne Räume
Delta i-system titanweiß Wippe 2-fach neutral 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


