SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Fenster für Kontroll-/Aus-/Wechselschalter, aluminiu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6240
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869233703
Sonepar Artikelnummer
120111940
Hersteller Artikelnummer
5TG6240
Hersteller Typ
5TG6240
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6240
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Größe: 55x55mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Beleuchtungsoptionen und Beschriftungsfelder verfügbar
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Zuverlässige Funktionalität selbst bei schwierigen Voraussetzungen
- Optimale Kombination aus Design und Qualität
Delta i-system aluminiummetallic Wippe mit Fenster 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


