SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Fenster für Kontroll-/Aus-/Wechselschalter, carbonme...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6220
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869233550
Sonepar Artikelnummer
120111942
Hersteller Artikelnummer
5TG6220
Hersteller Typ
5TG6220
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6220
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Hochwertige Materialien: Verfügbar in Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Design-Oberflächen: Vielfältige Auswahl in aktuellen Farben.
- 3-mm-Putzausgleich: Zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld.
- Multimedia und Kommunikation: Weitere Oberflächen verfügbar.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum.
- Hervorragende Langlebigkeit der DELTA Designteile.
- Stilsichere Formsprache, die Ästhetik und Funktionalität verbindet.
- Vielfältige Optionen für moderne Einrichtungen.
Delta i-system carbonmetallic Wippe mit Fenster 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


