SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Fenster für Kontroll-/Aus-/Wechselschalter, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6200
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869232966
Sonepar Artikelnummer
120111939
Hersteller Artikelnummer
5TG6200
Hersteller Typ
5TG6200
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6200
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Betriebsart: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Formfaktor: 55x55mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Funktion: Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Hochwertige und langlebige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Ästhetik eines Raumes
- Optimale Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta I-System Titanweiß Wippe Mit Fenster 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


