SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Fenster, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62050SB01
Farbe - schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583938
Sonepar Artikelnummer
121111361
Hersteller Artikelnummer
5TG62050SB01
Hersteller Typ
5TG6205-0SB01
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62050SB01
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld erhältlich
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumästhetik
- Langlebigkeit und hohe Qualität der Designteile
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für jedes Raumkonzept
- Perfekte Kombination aus Design und Funktionalität von Siemens
Delta i-system softschwarz Wippe 2-fach mit Fenster 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


