SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Fenster und Schriftfeld, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6211
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869232980
Sonepar Artikelnummer
120122048
Hersteller Artikelnummer
5TG6211
Hersteller Typ
5TG6211
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6211
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Format: 55x55mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Designvarianten: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Verfügbarkeit: Diverse Farben und Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Hochwertige und langlebige Materialien gewährleisten eine langfristige Nutzung.
- Stilsichere Designs ermöglichen individuelle Gestaltung Ihres Raumes.
- Vielseitige Optionen unterstützen vielfältige Anwendungen in der Raumgestaltung.
- Die Effizienz von Schaltern und Steckdosen sorgt für zuverlässige Funktionalität.
Delta i-system titanweiß Wippe mit Schriftfeld und Fenster 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


