SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Fenster und Symbol Licht, soft schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62010SB21
Farbe - schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583891
Sonepar Artikelnummer
121111369
Hersteller Artikelnummer
5TG62010SB21
Hersteller Typ
5TG6201-0SB21
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62010SB21
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Aktuelle Farbauswahl zur Raumgestaltung
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Anpassung an verschiedene Raumeinrichtungen
- Erhöhte Funktionalität durch spezielle Designteile
- Zusicherung von Qualität und Zuverlässigkeit mit DELTA Schaltern und Steckdosen
- Ästhetik und Funktionalität in Perfektion
Delta i-system softschwarz Wippe mit Fenster, Lichtsymbol 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


