SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Fenster und Symbol Licht, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62010TW20
Farbe - weiß
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583853
Sonepar Artikelnummer
121120899
Hersteller Artikelnummer
5TG62010TW20
Hersteller Typ
5TG6201-0TW20
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62010TW20
Farbe:
weiß
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Größe: 55x55mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extremste Wandverhältnisse
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Beleuchtung und Beschriftungsfeld optionale Ausführungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Zuverlässige Funktion auch bei schwierigen Montageverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
Delta I-System Titanweiß Wippe mit Symbol Licht 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


