SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Schriftfeld, soft schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62010SB01
Farbe - schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583839
Sonepar Artikelnummer
121111372
Hersteller Artikelnummer
5TG62010SB01
Hersteller Typ
5TG6201-0SB01
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62010SB01
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Format: 55x55mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar in vielfältigen Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Geeignet für Multimedia und Kommunikation
- Hohe Qualität und Haltbarkeit der DELTA Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumkonzept
- Ästhetische Vielfalt durch aktuelle Farben
- Optimale Funktionalität selbst in herausfordernden Montagebedingungen
Delta I-System Softschwarz Wippe Mit Fenster 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


