SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Symbol Glocke, aluminiummetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6247
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869233826
Sonepar Artikelnummer
120122071
Hersteller Artikelnummer
5TG6247
Hersteller Typ
5TG6247
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6247
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
- Größe: 55x55mm
- Material: Aluminium
- Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Oberflächen: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff in aktuellen Farben
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertige und langlebige Elemente für zuverlässige Funktion
- Vielfältige Design-Oberflächen passend zu jedem Raum
- Optimale Lösungen für Multimedia und Kommunikation
DELTA i-system aluminiummetallic Wippe mit Symbol Glocke 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


