SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Symbol Glocke, soft schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62010SB10
Farbe - schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583846
Sonepar Artikelnummer
121111359
Hersteller Artikelnummer
5TG62010SB10
Hersteller Typ
5TG6201-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62010SB10
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Größe: 55x55 mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar in hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Hochwertige und langlebige Produkte, die Design und Funktionalität vereinen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für eine personalisierte Raumästhetik
- Optimale Anpassung an verschiedene Wandverhältnisse
- Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit durch spezielle Ausführungen
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
Delta I-System Softschwarz Wippe Mit Symbol Glocke 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


